Eriks
REMA

REMA Patin rouleur TRS 30 capacité de charge 3 t

  • ERIKS:23796160
  • Fabricant:8717365019531
Image 1
Patin de transport TR

TRS
    Le chariot pivotant avec plateau tournant monté permet de manoeuvrer plus facilement
les lourdes charges.
    Longueur de guidon 1000 mm avec languette de transport.

TRW
    Les chariots de transport doivent être reliés avec deux tiges de jonction.
    Les chariots de transport sont toujours livrés par paire avec 2 tiges de jonction.

Données générales
    Roulettes nylon montées, hormis roulettes en acier TRS-120 et TRW-240.
    Les roulettes nylon préviennent des dommages sur le fond.
    Plateau habillé de caoutchouc anti-glissement.
    Facile à déplacer ou à positionner au moyen de la poignée.

Ajouter à la liste

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Force portative
3000 kg
Longueur
310 mm
Poids
15 kg
Nombre de rouleau
4
Type pneu
Nylon