Eriks
REMA

REMA Chariot de transport TRV 25 capacité de charge 2 500 kg

  • ERIKS:23796168
  • Fabricant:8717365019616
Image 1
Roues en nylon sur roulements à billes.
Roues en nylon résistant à l’usure.
Revêtement caoutchouc éliminant tout risque de glissement.
Placement facile à l’aide un poignée en tube (acier).
Ajouter à la liste

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Force portative
2500 kg
Longueur
400 mm
Poids
4 kg
Nombre de rouleau
2
Type pneu
Nylon