Eriks
REMA

REMA Chariot de transport pivotant TRS 60 capacité de charge 6 000 kg

  • ERIKS:23796161
  • Fabricant:8717365020490
Image 1
Patin de transport TR

TRS
    Le chariot pivotant avec plateau tournant monté permet de manoeuvrer plus facilement
les lourdes charges.
    Longueur de guidon 1000 mm avec languette de transport.

TRW
    Les chariots de transport doivent être reliés avec deux tiges de jonction.
    Les chariots de transport sont toujours livrés par paire avec 2 tiges de jonction.

Données générales
    Roulettes nylon montées, hormis roulettes en acier TRS-120 et TRW-240.
    Les roulettes nylon préviennent des dommages sur le fond.
    Plateau habillé de caoutchouc anti-glissement.
    Facile à déplacer ou à positionner au moyen de la poignée.

Ajouter à la liste

590,00 €/ Unitéhors TVA

713,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Force portative
6000 kg
Longueur
630 mm
Poids
50 kg
Nombre de rouleau
8
Type pneu
Nylon