Eriks

Dampfkupplung-Flansche

  • 2
  • 3
  • 7
  • 5
  • 6
  • 3
14 Produkte angezeigt für Dampfkupplung-Flansche
Product Image

Flanschkupplung SHLF-HP/EN 50 Stahl EN1092-1 PN40 DN50, EN14423

  • ERIKS:12305181
  • Typ:SHLF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:DN50
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

158,28 €/ Stückexkl. MwSt

185,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Flange coupling SHLF-HP/EN 25 Stahl EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, Losflansch

  • ERIKS:11029954
  • Typ:SHLF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:DN 25
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25

105,30 €/ Stückexkl. MwSt

123,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

LMC Flanschkupplung SHLF-HP/EN 25 Stahl ASA 150 LBS 1", EN14423, Losflansch

  • ERIKS:12745220
  • Typ:SHLF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25

136,18 €/ Stückexkl. MwSt

159,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

LMC Flanschkupplung SHLF-HP/EN 13 Stahl ASA 150 LBS 1/2", EN14423, Losflansch

  • ERIKS:12745218
  • Typ:SHLF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN12

117,98 €/ Stückexkl. MwSt

138,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

Flanschkupplung SHFF-HP 19 Stahl EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:11343068
  • Typ:SHFF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Flanschkupplung SHFF-HP 38 Stahl EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13530632
  • Typ:SHFF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN38

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

109,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Flanschkupplung SHFF-HP 19 Stahl EN1092-1 PN40 DN20, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13530629
  • Typ:SHFF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN19

152,10 €/ Stückexkl. MwSt

177,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027
Product Image

Flanschkupplung SHFF-HP 50 Stahl EN1092-1 PN16 DN50, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13580498
  • Typ:SHFF
  • Größe Anschlussarmatur:DN50
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

103,68 €/ Stückexkl. MwSt

121,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

Flanschkupplung SHFF-HP 50Stahl ASA 150 LBS 2", EN14423, fest Flansch

  • ERIKS:13530633
  • Typ:SHFF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:2"
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

119,60 €/ Stückexkl. MwSt

139,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

Flanschkupplung SHLF-HP/EN 13 Edrelstahl EN1092-1 PN40 DN15, EN14423, Losflansch

  • ERIKS:11132708
  • Typ:SHLF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:DN 15
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN12

121,23 €/ Stückexkl. MwSt

141,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Flanschkupplung SHLF-HP/EN 50 Edelstahl EN1092 PN40 DN50, EN14423,

  • ERIKS:12743375
  • Typ:SHLF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:DN50
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

283,73 €/ Stückexkl. MwSt

331,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Flanschkupplung SHLF-HP/EN 25 Edelstahl EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, Losflansch

  • ERIKS:11018786
  • Typ:SHLF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:DN 25
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25

164,78 €/ Stückexkl. MwSt

192,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Flanschkupplung SHFF-HP 38 Stainless Stahl EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13580447
  • Typ:SHFF
  • Größe Anschlussarmatur:DN40
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN40

167,05 €/ Stückexkl. MwSt

195,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

Flanschkupplung SHFF-HP 50 Edelstahl EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13580437
  • Typ:SHFF-HP
  • Größe Anschlussarmatur:DN50
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN50

192,08 €/ Stückexkl. MwSt

224,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026