Eriks

Flanschkupplung SHFF-HP 50 Edelstahl EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13580437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,08 €/ Stückexkl. MwSt

224,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN50
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi