Eriks

Flanschkupplung SHFF-HP 38 Stainless Stahl EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13580447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,05 €/ Stückexkl. MwSt

195,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN40
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi