Eriks

Flanschkupplung SHFF-HP 19 Stahl EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:11343068
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF-HP
Typ
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
Novatec
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Norm
EN 14423
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi