119,60 €/ Stückexkl. MwSt
139,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHFF-HP |
Code | SHFF-HP |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | ANSI 150 |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 261 psi |