Eriks
LMC

LMC Flanschkupplung SHLF-HP/EN 25 Stahl ASA 150 LBS 1", EN14423, Losflansch

  • ERIKS:12745220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,18 €/ Stückexkl. MwSt

159,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF-HP
Typ
SHLF-HP
Code
SHLF-HP
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Norm
EN 14423
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi