152,10 €/ Stückexkl. MwSt
177,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHFF-HP |
Typ | SHFF-HP |
Code | SHFF-HP |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Norm | EN 14423 |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 261 psi |