Eriks

Flanschkupplung SHFF-HP 38 Stahl EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, fest Flange

  • ERIKS:13530632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

109,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHFF-HP
Typ
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Norm
EN 14423
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi