105,30 €/ Stückexkl. MwSt
123,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHLF-HP |
Typ | SHLF-HP |
Code | SHLF-HP |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Losflansch |
Anschlussarmatur | EN1092 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN 25 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Max. Betriebsdruck | 261 psi |