Eriks

Unterlegscheiben ohne Fase

  • 1
  • 174
  • 74
  • 42
  • 45
  • 13
  • 16
  • 8
  • 19
  • 17
826 Produkte angezeigt für Unterlegscheiben ohne Fase
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M5

  • ERIKS:23729393
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

137966 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 433 M6

  • ERIKS:23256316
  • Manufacturer:38250060001
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Innendurchmesser:6.4 mm

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

13600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M30

  • ERIKS:23729387
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Unbehandelt M6

  • ERIKS:23689019
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:6.4 mm

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

2597 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Unbehandelt M16

  • ERIKS:23689024
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:17 mm

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

2250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M8

  • ERIKS:23265872
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

33500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M6.4

  • ERIKS:23731851
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

22987 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 7349 M6

  • ERIKS:23266489
  • Manufacturer:51532060001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

2100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7989 M16

  • ERIKS:11749999
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,65 €/ Stückexkl. MwSt

1,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8

  • ERIKS:11760651
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Innendurchmesser:8.4 mm

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

21330 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,40 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M6

  • ERIKS:11880443
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

93000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M20

  • ERIKS:23265878
  • Manufacturer:51420200001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M5

  • ERIKS:23731850
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

3968 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M8

  • ERIKS:11794641
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Innendurchmesser:8.4 mm

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

11900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M20

  • ERIKS:23689049
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Innendurchmesser:21 mm

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

5600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Unbehandelt M8

  • ERIKS:23689020
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:8.4 mm

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

3300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Messing M8

  • ERIKS:23689095
  • Material:Messing
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Innendurchmesser:8.4 mm

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Stahl 6.4 feuerverzinkt DIN 9021 M10

  • ERIKS:11794645
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt
  • Innendurchmesser:10.5 mm

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

18250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M8

  • ERIKS:23266480
  • Manufacturer:51530080001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

21500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Kunststoff M5

  • ERIKS:11760790
  • Material:Kunststoff
  • Werkstoffqualität:PA 6.6
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M8

  • ERIKS:23256262
  • Manufacturer:38210080001
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Innendurchmesser:8.4 mm

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

5100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M3

  • ERIKS:23265866
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

20000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M4

  • ERIKS:23266477
  • Manufacturer:51530040001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

16000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M3

  • ERIKS:23266476
  • Manufacturer:51530030001
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

16600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026