%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
3968 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 9021 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Dicke | 1.2 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 5 |
DIN-Norm | 9021 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7093 |