0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,02 €inkl. MwSt
15600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 433 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
DIN-Norm | 433 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7092 |