Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M30

  • ERIKS:23729387
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089