Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Kunststoff M5

  • ERIKS:11760790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089