Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Edelstahl M6

  • ERIKS:11880443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

93000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089