Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8

  • ERIKS:11760651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

21330 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7089