1,65 €/ Stückexkl. MwSt
1,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7989A |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Dicke | 8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
DIN-Norm | 7989 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |