1,40 €/ Stückexkl. MwSt
1,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125B |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 34 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 33 |
DIN-Norm | 125B |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Ja |
ISO-Norm | 7089 |