Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
AC Servomotoren
AC Servomotoren
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
DUNKER
15
Serie
30.0
1
30.1
2
42
2
52.1
1
53
2
Mehr anzeigen
Typ
DR
2
G
3
GR
9
Anschlussspannung [VDC]
Achslänge [mm]
Schaftdurchmesser [mm]
Übersetzungsverhältnis
Nenndrehzahl [rpm]
Nenndrehmoment [Ncm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
15
Produkte angezeigt für
AC Servomotoren
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR63x55 40V mit Winkelgetriebe SG80K i=10 et encodeur RE30
ERIKS
:
12631850
Manufacturer:
GR63X55 + SG80K WL3 + RE30-2-500
Anschlussspannung:
40 VDC
Übersetzungsverhältnis:
10
Nenndrehmoment:
180 Ncm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR63x55 40V mit Winkelgetriebe SG80K i=15 et encodeur RE30
ERIKS
:
12528145
Manufacturer:
GR63X55 + SG80K WL3 + RE30-2-500
Anschlussspannung:
40 VDC
Übersetzungsverhältnis:
15
Nenndrehmoment:
223 Ncm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik G30.1 24V AS2.5X10
ERIKS
:
11526579
Manufacturer:
G30.1
Anschlussspannung:
24 VDC
Nenndrehmoment:
1.7 Ncm
Nenndrehzahl:
3400 rpm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR63x55, 24V, 3350 AS 8x25 NS 8x25
ERIKS
:
11526686
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR53x58 AS6x20
ERIKS
:
13274617
Anschlussspannung:
24 VDC
Nenndrehmoment:
17 Ncm
Nenndrehzahl:
3000 rpm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR63x25 24V mit Winkelgetriebe SG80WL1 i=24
ERIKS
:
13275094
Anschlussspannung:
24 VDC
Übersetzungsverhältnis:
24
Nenndrehmoment:
168 Ncm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik G30.1 24V mit Planetengetriebe PLG32 i=288
ERIKS
:
11525227
Manufacturer:
G30.1 + PLG32
Anschlussspannung:
24 VDC
Übersetzungsverhältnis:
288
Nenndrehmoment:
357 Ncm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027
Kontaktieren Sie uns
DUNKER AC-Servomotor ohne Elektronik DR52.1X60
ERIKS
:
13275112
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER AC-Servomotor ohne Elektronik DR62.0X80 mit Winkelgetriebe SG80WL1 (15)
ERIKS
:
13275179
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x25 24V AS5x20
ERIKS
:
13274614
Anschlussspannung:
24 VDC
Nenndrehmoment:
3.8 Ncm
Nenndrehzahl:
3600 rpm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR80x40 AS12x30
ERIKS
:
13274624
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR53x30 24V AS6x20 NS5x15
ERIKS
:
11526634
Manufacturer:
GR53X30
Anschlussspannung:
24 VDC
Nenndrehmoment:
10 Ncm
Nenndrehzahl:
3600 rpm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR63x55,24V (C32)AS8x51 NS8x15
ERIKS
:
11526694
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x40 24V AS5x45
ERIKS
:
13274615
Anschlussspannung:
24 VDC
Nenndrehmoment:
5.7 Ncm
Nenndrehzahl:
3100 rpm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik G30.0 24V AS3x10
ERIKS
:
11526565
Manufacturer:
G30.0
Anschlussspannung:
24 VDC
Nenndrehmoment:
3 Ncm
Nenndrehzahl:
3030 rpm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Anmelden