Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUNKER |
Serie | 53 |
Typ | GR |
Ausführung | Motor 24Vdc |
Anschlussspannung | 24 VDC |
Nenndrehmoment | 10 Ncm |
Nenndrehzahl | 3600 rpm |
Nennstrom (In) | 2.3 A |
Max. Einschaltstrom | 13.5 A |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Achslänge | 20 mm |
D | 53 mm |
L | 95 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 5 mm |
l1 | 20 mm |
l2 | 15 mm |