Eriks
DUNKER

DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x40 24V AS5x45

  • ERIKS:13274615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNKER
Serie
42
Typ
GR
Anschlussspannung
24 VDC
Nenndrehmoment
5.7 Ncm
Nenndrehzahl
3100 rpm
Schaftdurchmesser
5 mm
Achslänge
45 mm