Eriks
DUNKER

DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik G30.1 24V mit Planetengetriebe PLG32 i=288

  • ERIKS:11525227
  • Hersteller:G30.1 + PLG32
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNKER
Serie
30.1
Typ
G
Ausführung
Motor 24Vdc + Getriebe
Anschlussspannung
24 VDC
Übersetzungsverhältnis
288
Nenndrehmoment
357 Ncm
Nenndrehzahl
12 rpm
Nennstrom (In)
0.45 A
Gewicht
0.34 kg
Schaftdurchmesser
6 mm
Länge
105 mm
Achslänge
20 mm