Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUNKER |
Serie | 30.0 |
Typ | G |
Ausführung | Motor 24Vdc |
Anschlussspannung | 24 VDC |
Nenndrehmoment | 3 Ncm |
Nenndrehzahl | 3030 rpm |
Nennstrom (In) | 0.71 A |
Max. Einschaltstrom | 2.5 A |
Schaftdurchmesser | 3 mm |
Achslänge | 10 mm |
D | 30 mm |
L | 75 mm |
d1 | 3 mm |
l1 | 10 mm |