Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUNKER |
Serie | 30.1 |
Typ | G |
Ausführung | Motor 24Vdc |
Anschlussspannung | 24 VDC |
Nenndrehmoment | 1.7 Ncm |
Nenndrehzahl | 3400 rpm |
Nennstrom (In) | 0.45 A |
Max. Einschaltstrom | 1.4 A |
Schaftdurchmesser | 2.5 mm |
Achslänge | 10 mm |
D | 30 mm |
L | 50 mm |
d1 | 2.5 mm |
l1 | 10 mm |