Eriks
DUNKER

DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR42x25 24V AS5x20

  • ERIKS:13274614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNKER
Serie
42
Typ
GR
Anschlussspannung
24 VDC
Nenndrehmoment
3.8 Ncm
Nenndrehzahl
3600 rpm
Schaftdurchmesser
5 mm
Achslänge
20 mm