Eriks
DUNKER

DUNKER Bürstenbehafteter Gleichstrommotor ohne Elektronik GR63x55 40V mit Winkelgetriebe SG80K i=10 et encodeur RE30

  • ERIKS:12631850
  • Hersteller:GR63X55 + SG80K WL3 + RE30-2-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNKER
Serie
63
Typ
GR
Ausführung
Motor 40Vdc + Getrriebe + Encoder
Anschlussspannung
40 VDC
Übersetzungsverhältnis
10
Nenndrehmoment
180 Ncm
Nenndrehzahl
337 rpm
Nennstrom (In)
4.9 A
Gewicht
2.5 kg
Schaftdurchmesser
10 mm
Achslänge
30 mm