Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUNKER |
Serie | 63 |
Typ | GR |
Ausführung | Motor 40Vdc + Getrriebe + Encoder |
Anschlussspannung | 40 VDC |
Übersetzungsverhältnis | 15 |
Nenndrehmoment | 223 Ncm |
Nenndrehzahl | 230 rpm |
Nennstrom (In) | 4.9 A |
Gewicht | 2.5 kg |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Achslänge | 30 mm |