Eriks

28 résultats pour les blogs affichés

Cooling vest product image

Rester au frais lorsqu’il fait chaud : vêtements rafraîchissants intelligents E.COOLINE

Vêtements rafraîchissants E.COOLINE Powercool SX3 et stress thermique au travail : rafraîchissement par évaporation sans électricité ni produits chimiques, grâce à un non-tissé 3D. Fonctionnement, performance, études et applications en montage, logistique, bureau et extérieur.

En savoir plus
Articles – H2-ready – Photo – Global – 01

À la pointe de l'innovation : des matériaux compatibles avec l'hydrogène

Résumé du développement par ERIKS de matériaux H2-ready pour l’hydrogène, incluant défis de normalisation, perméabilité, exigences techniques pour OEM, HVAC, chaudières, et enjeux de la transition énergétique dans l’industrie.

En savoir plus
flow control engineering

Solutions sur-mesure pour applications complexes

Ingénierie sur mesure et co-ingénierie : ERIKS conçoit des modules de régulation des fluides, des fabrications unitaires et des solutions de série avec P&ID pour les OEM de l’agroalimentaire, de la pharmacie, des semi-conducteurs et du maritime, selon les réglementations applicables.

En savoir plus
Industrial pressure gauges and valve assembly

So bestimmen Sie das passende mechanische Druckmessgerät

Manomètres mécaniques : critères de sélection de la plage de mesure, de l’échelle, de la classe de précision et des raccordements selon EN 837-1 et EN 837-3. Pour les installations industrielles, prend en compte le fluide, les pressions, la température, l’amortissement et le séparateur.

En savoir plus
Articles – Food-safe seals: examples, standards and tips – Photo – Global 01

Joints d’étanchéité de qualité alimentaire : exemples, normes et conseils

Joints d’étanchéité de qualité alimentaire pour l’industrie agroalimentaire : explication des joints toriques, joints pour raccords laitiers et joints tri-clamp, normes importantes (EC1935/2004, FDA, 3A), exigences relatives aux matériaux, nettoyage, prévention de la contamination, traçabilité.

En savoir plus
Aricles – Food – Food grade materials – Photo – Global – 01

Qualité alimentaire et production conforme aux normes

Résumé des exigences de la norme EC1935/2004 pour les matériaux food grade dans l’industrie agroalimentaire, importance de la traçabilité, des certificats, de la conformité, des Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) et gestion des risques liés aux matériaux en contact alimentaire.

En savoir plus
Articles – Identifying the right electric motor – Photo – Global – 02

Moteurs à haute efficacité énergétique dans une entreprise pharmaceutique

Efficacité énergétique dans l’industrie pharmaceutique : remplacement anticipé de moteurs IE4 et IE5, calcul du TCO, détection des fuites d’air et de vapeur, optimisation des systèmes d’air comprimé. Réduction de la consommation d’énergie et du CO2 sur plusieurs sites.

En savoir plus
Industrial pressure gauges and valve assembly

Ligne de réduction d’hydrogène pour Deep Branch

Ligne de réduction d’hydrogène : Deep Branch utilise un système préassemblé de réduction de pression pour abaisser l’hydrogène de 120 bar à un niveau exploitable en usine pilote. Sujet pertinent pour l’hydrogène, le CO2, les matériaux, l’instrumentation et l’approbation KIWA.

En savoir plus
ERIKS Worker in protective gear inspecting industrial pipes

Moteurs et flexibles ATEX pour zones à risque d’explosion

ATEX, directives ATEX 114 et ATEX 153 : exigences pour moteurs et flexibles ATEX en zones à risque d’explosion, avec critères de choix, classement de zone, certification, propriétés antistatiques et maintenance.

En savoir plus
Articles – What is composite and where is it useful? – Photo – DE only

Qu’est-ce qu’un composite et dans quels domaines son utilisation est-elle pertinente ?

Aperçu des matériaux composites, de leur composition (fibre de carbone, GFK, matrices), de leurs propriétés mécaniques, des avantages pour l'industrie, et des principaux domaines d'application : aéronautique, automobile, construction mécanique, architecture et technique médicale.

En savoir plus