La chaleur ? Pas avec nous.
La hausse des températures n’est plus un sujet marginal : elle affecte les performances, la concentration et la santé au travail. Que ce soit en montage, en logistique ou au bureau, dès 26 °C, le corps peut consacrer jusqu’à 80 % de son énergie à la seule régulation de sa température. Il en résulte de la fatigue, une baisse de productivité et un risque accru d’accidents.
Avec la technologie E.COOLINE Powercool SX3, ERIKS propose désormais une solution pour aider à protéger efficacement les collaborateurs et collaboratrices contre le stress thermique : des textiles rafraîchissants qui fonctionnent comme une climatisation à porter.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le principe repose sur un non-tissé 3D haute technologie breveté. Celui-ci stocke jusqu’à 2 litres d’eau par mètre carré et produit un rafraîchissement homogène et perceptible par évaporation, sans électricité ni produits chimiques. La température corporelle reste ainsi dans une plage physiologiquement optimale, les performances augmentent et le risque de contraintes thermiques diminue sensiblement.

Confirmation scientifique :
Des études menées par l’EMPA de Saint-Gall ainsi que par les universités de Münster et de Dortmund indiquent une augmentation des performances pouvant atteindre 10 % lors de travaux à une température ambiante de 30 °C, avec une fréquence cardiaque nettement plus basse et des températures cutanées réduites.
Les avantages en bref
Prêt à l’emploi immédiatement : activation en quelques secondes
Puissance de rafraîchissement jusqu’à 660 watts
Jusqu’à 10 heures de rafraîchissement
Sec, respirant et hygiénique
Lavable à 30 °C
Neutre pour le climat et fabriqué en Allemagne
Vêtements rafraîchissants E.COOLINE : désormais disponibles chez ERIKS
Restez au frais avec votre équipe grâce aux produits E.COOLINE disponibles dans notre boutique en ligne.
Il suffit de les activer avec de l’eau, de les enfiler et de ressentir la différence :
Produit | Description | Lien vers la boutique en ligne |
|---|---|---|
Gilet Race rafraîchissant E.COOLINE Powercool SX3 | Gilet rafraîchissant à coupe sportive offrant une liberté de mouvement maximale, idéal pour les utilisations actives. | |
Gilet-shirt rafraîchissant E.COOLINE Powercool SX3 | Le gilet polyvalent pour le travail et les loisirs : il se porte comme un maillot de corps et rafraîchit pendant plusieurs heures. | |
Gilet de signalisation rafraîchissant E.COOLINE Powersignal SX3 | Visibilité et protection réunies : rafraîchissement et fonction d’avertissement dans un seul produit. Adapté aux interventions en extérieur. | |
Gilet rafraîchissant E.COOLINE Powercool SX3 | Rafraîchissement performant et confort élevé, également utilisable sous des vêtements de protection. | |
Casquette rafraîchissante E.COOLINE Powercool SX3 | Protection de la tête rafraîchissante avec un ajustement confortable ; protège la tête et la nuque. | |
Casquette légère rafraîchissante E.COOLINE Powercool SX3 | Version légère pour le quotidien et les loisirs, idéale lorsque les températures sont élevées. | |
Bandana AIR rafraîchissant E.COOLINE Powercool SX3 | Conception aérée qui aide à maintenir la tête et le front agréablement au frais, idéale sous un casque. | |
Bandana rafraîchissant E.COOLINE Powercool SX3 PRO | Puissance de rafraîchissement renforcée pour les conditions extrêmes. | |
Tour de cou rafraîchissant E.COOLINE Powercool SX3 | Rafraîchit le cou et la nuque ; compact, léger et utilisable partout. | |
Shirt rafraîchissant E.COOLINE Powercool SX3 | Pour les personnes qui préfèrent un shirt classique : rafraîchissement homogène du haut du corps. |