Eriks
Moteurs et flexibles ATEX pour zones à risque d’explosion
Blog

Moteurs et flexibles ATEX pour zones à risque d’explosion

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Moteurs et flexibles ATEX pour zones à risque d’explosion

Dans les environnements industriels où il existe un risque d’explosion dû à la présence de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables, il est essentiel d’utiliser des équipements spécialisés pour garantir la sécurité et respecter les normes applicables. Parmi les équipements les plus importants dans ces environnements figurent les moteurs et les flexibles certifiés ATEX.

ATEX, abréviation de ATmosphères EXplosibles, désigne un ensemble de directives de l’Union européenne visant à garantir la sécurité des produits utilisés dans des environnements présentant un risque d’explosion. Les produits certifiés ATEX sont soumis à des essais stricts pour vérifier qu’ils ne peuvent pas enflammer des substances explosives.

ATEX 114 et ATEX 153

Les prescriptions ATEX s’appliquent aux explosions de gaz, de vapeurs et de poussières.

La directive ATEX 114 (2014/34/UE) définit les exigences applicables aux appareils et aux systèmes de protection conçus pour les zones où il existe un risque d’explosion. Cette directive porte exclusivement sur les aspects de conception et de fabrication et s’adresse principalement aux fabricants.

La directive ATEX 153 (1999/92/CE), quant à elle, concerne l’utilisation sûre des appareils et des systèmes de protection dans les atmosphères explosives. Elle fixe des exigences minimales de sécurité pour le lieu de travail et pour les équipements, afin de protéger les travailleurs dans ces environnements à risque.

Moteurs ATEX : protection contre les explosions

Les moteurs ATEX sont conçus pour contenir une éventuelle explosion à l’intérieur de l’appareil ou pour empêcher que des conditions externes dangereuses n’enflamment des substances combustibles à l’intérieur. Ils disposent de carters robustes et sont souvent étanches afin d’éviter l’entrée ou la fuite de gaz explosifs ou de poussières.

Les moteurs ATEX sont classés en fonction du type d’environnement auquel ils conviennent — gaz ou poussière — et de la probabilité de présence de substances explosives.

Les applications courantes incluent les usines chimiques, les installations de transformation des céréales, les raffineries de pétrole et d’autres environnements présentant un risque d’explosion.

Flexibles ATEX : transport sûr dans les environnements dangereux

Dans les atmosphères explosives, les flexibles peuvent transporter des liquides ou des gaz inflammables. Ils peuvent également être exposés à une atmosphère explosive externe. Les flexibles certifiés ATEX sont conçus pour résister à l’inflammation afin de ne pas constituer eux-mêmes une source d’inflammation.

Ces flexibles sont fabriqués à partir de matériaux résistants aux substances chimiques qu’ils transportent et possèdent des propriétés antistatiques pour limiter l’accumulation d’électricité statique, qui constitue une source potentielle d’inflammation.

Ces flexibles sont principalement utilisés pour le transport de carburants, le transport de produits chimiques et d’autres procédés impliquant le transfert de substances inflammables.

Points importants lors du choix d’un équipement ATEX

  • Classification de zone : comprendre la classification précise de la zone concernée (par exemple zone 0, 1, 2 pour les gaz et zone 20, 21, 22 pour les poussières). L’équipement doit disposer de la classification adaptée à la zone dans laquelle il est utilisé.

  • Compatibilité des matériaux : vérifier que les matériaux de l’équipement sont compatibles avec les substances auxquelles ils seront exposés. Cela inclut la résistance chimique et la tenue à la température.

  • Maintenance et inspection : des contrôles réguliers et une maintenance adaptée sont indispensables pour garantir le fonctionnement sûr des équipements certifiés ATEX. L’usure ou les dommages peuvent compromettre les fonctions de sécurité.

Produits ATEX pour un lieu de travail sûr

ERIKS propose une gamme spécifiquement adaptée aux environnements présentant des risques liés au gaz et à l’explosion. ERIKS conseille volontiers sur le choix des produits adaptés à votre application :

  • Vannes

  • Joints de brides

  • Contrôle de process

  • Mesure et régulation

  • Plastiques industriels

  • Flexibles plastiques

  • Flexibles en caoutchouc

  • Flexibles PTFE

  • Outillage anti-étincelles

Abraflex SLD AS

ECON® Actionneur pneumatique type : 7901

Vérifiez toujours que l’équipement sélectionné répond aux exigences de l’environnement spécifique dans lequel il est utilisé. Inspectez-le et entretenez-le régulièrement afin de garantir le maintien des exigences de sécurité applicables.