Les appareils de mesure de pression mesurent la pression dans différents fluides, liquides ou gazeux. Ils sont donc indispensables au bon fonctionnement des systèmes fermés et des installations qui transportent des fluides. Mais comment choisir l’appareil de mesure de pression mécanique adapté ? Vous trouverez ici les principaux critères.
L’échelle : un paramètre important
L’échelle est un critère déterminant lors du choix d’un manomètre mécanique. Il est recommandé de choisir une plage de mesure de sorte que la valeur à mesurer se situe entre la moitié et les deux tiers de la valeur maximale de l’échelle. Cela permet d’obtenir une précision élevée et une lecture optimale du manomètre.
Les plages de mesure proposées en standard sont conformes à la norme EN 837. La norme EN 837-1 s’applique aux manomètres à tube de Bourdon et la norme EN 837-3 aux manomètres à membrane et à capsule. Les tableaux ci-dessous présentent les graduations selon la classe de précision.
Boîtiers de Ø 40 - 50 - 63 mm (DIN cl. 1,6)
Échelle graduée | Unité de pression | Incrément | Nombre de traits de graduation |
|---|---|---|---|
0-0,6 | bar | 0,02 | 30 |
0,6-0 | bar | 0,2 | 30 |
0-60 | bar - mbar | 2,0 | 30 |
0-600 | bar - mbar | 20,0 | 30 |
0,6-0 | bar | 0,02 | 30 |
0-1 | bar | 0,05 | 20 |
0-10 | bar | 0,5 | 20 |
0-100 | bar - mbar | 5,0 | 20 |
0-1.000 | bar - mbar | 50,0 | 20 |
1-0 | bar | 0,05 | 20 |
1-0-9 | bar | 0,5 | 20 |
0-1,6 | bar | 0,05 | 32 |
0-16 | bar | 0,5 | 32 |
0-160 | bar - mbar | 5,0 | 32 |
1-0-0,6 | bar | 0,05 | 32 |
1-0-15 | bar | 0,5 | 32 |
0-2,5 | bar | 0,1 | 25 |
0-25-1 | bar | 1,0 | 25 |
0-250 | bar - mbar | 10,0 | 25 |
1-0-1,5 | bar | 0,1 | 25 |
0-4 | bar | 0,2 | 20 |
0-40 | bar - mbar | 2,0 | 20 |
0-400 | bar - mbar | 20,0 | 20 |
1-0-3 | bar | 0,2 | 20 |
Boîtiers de Ø 80 - 100 - 160 - 250 mm (DIN cl. 1,0)
Graduation de l’échelle | Unité de pression | Pas de graduation | Nombre de graduations |
|---|---|---|---|
0-0,6 | bar | 0,01 | 60 |
0,6-0 | bar - mbar | 0,1 | 60 |
0-60 | bar - mbar | 1,0 | 60 |
0-600 | bar | 10,0 | 60 |
0-6.000 | bar | 100,0 | 60 |
0,6-0 | bar | 0,01 | 60 |
0-1 | bar | 0,02 | 50 |
0-10 | bar - mbar | 0,2 | 50 |
0-100 | bar - mbar | 2,0 | 50 |
0-1.000 | bar | 20,0 | 50 |
0-10.000 | bar | 200,0 | 50 |
1-0 | bar | 0,02 | 50 |
1-0-9 | bar | 0,2 | 50 |
0-1,6 | bar | 0,05 | 32 |
0-16 | bar - mbar | 0,5 | 32 |
0-160 | bar - mbar | 5,0 | 32 |
0-1.600 | bar | 50,0 | 32 |
1-0-0,6 | bar | 0,05 | 32 |
1-0-1,5 | bar | 0,5 | 32 |
0-2,5 | bar | 0,05 | 50 |
0-25 | bar - mbar | 0,5 | 50 |
0-250 | bar - mbar | 5,0 | 50 |
0-2.500 | bar | 50,0 | 50 |
1-0-1,5 | bar | 0,05 | 50 |
0-4 | bar | 0,1 | 40 |
0-40 | bar - mbar | 1,0 | 40 |
0-400 | bar - mbar | 10,0 | 40 |
0-4.000 | bar | 100,0 | 40 |
1-0-3 | bar | 0,1 | 40 |
Données essentielles
Pour un manomètre standard, les données suivantes sont au minimum nécessaires :
Fluide (gaz ou liquide, agressif ou non agressif)
Pression de service normale / échelle
Pression maximale / sécurité contre la surpression
Unité de pression
Température du fluide et température ambiante
Raccordements de procédé
Position des raccordements de procédé
Précision (*)
Diamètre du boîtier
Données supplémentaires
Pour les applications industrielles exigeantes, différentes options peuvent être sélectionnées, par exemple un amortissement par liquide, un verre de sécurité avec paroi arrière éjectable, une exécution Solidfront, un séparateur à membrane ou des matériaux spécifiques.
(*) La classe de précision indique l’erreur de mesure maximale admissible, exprimée en pourcentage de l’ensemble de la plage de mesure du manomètre. Par exemple, si un manomètre a une classe de précision de 1,6 et une échelle avec une valeur finale de 25 bar, l’écart maximal de mesure autorisé est de 1,6 % × 25 bar = 0,4 bar.

Vous avez besoin d’aide pour choisir le manomètre adapté, vous ne trouvez pas la bonne dimension ou le bon matériau, ou vous avez d’autres questions ? Contactez-nous. Nos spécialistes vous accompagnent volontiers.