Eriks

Douilles filetées - coquilles de serrage

  • 15
  • 8
  • 6
  • 3
  • 6
  • 8
  • 8
  • 6
45 Produits affichés pour Douilles filetées - coquilles de serrage
Product Image

Raccord ECF 38 inox 1.1/2" taraudé BSP

  • Eriks:10039010
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord ECF 25 inox 1" taraudé BSP

  • Eriks:10039003
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord ECF 13 inox 1/2" taraudé BSP

  • Eriks:10038997
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord ECF 50 inox 2" taraudé BSP

  • Eriks:10039015
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord ECF 75 inox 3" taraudé BSP

  • Eriks:10039023
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"
  • Flexible diam. int. (DN):DN75
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord ECF 63 inox 2.1/2" taraudé BSP

  • Eriks:10070302
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN63
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord SHF 32 DIN11851 inox 316/304 DN32

  • Eriks:11188740
  • Type:SHF DIN 11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN32
  • Flexible diam. int. (DN):DN32
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord SHF 38 DIN11851 inox 316/304 DN40

  • Eriks:11210626
  • Type:SHF DIN 11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN40
  • Flexible diam. int. (DN):DN38
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccord en acier inoxydable DN 32 x diamètre intérieur 1 1/4"

  • Eriks:14904176
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

52.40 CHF/ Unitéhors TVA

56.64 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord en acier inoxydable DN 65 x diamètre intérieur 2 1/2"

  • Eriks:14904179
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

117.00 CHF/ Unitéhors TVA

126.48 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord en acier inoxydable DN 13 x diamètre intérieur 1/2"

  • Eriks:14904174
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

28.50 CHF/ Unitéhors TVA

30.81 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccords filetés à coquilles de serrage en acier inoxydable DN 25 x diamètre intérieur 1"

  • Eriks:14899730
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

51.80 CHF/ Unitéhors TVA

56.00 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccords filetés à coquilles de serrage en acier inoxydable DN 38 x diamètre extérieur 1 1/2"

  • Eriks:14899523
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

34.10 CHF/ Unitéhors TVA

36.86 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord en acier inoxydable DN 13 x diamètre extérieur 1/2"

  • Eriks:14904170
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

20.10 CHF/ Unitéhors TVA

21.73 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord en acier inoxydable DN 50 x diamètre extérieur 2"

  • Eriks:14904173
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

42.90 CHF/ Unitéhors TVA

46.37 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord en acier inoxydable DN 32 x diamètre extérieur 11/4"

  • Eriks:14904172
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

28.40 CHF/ Unitéhors TVA

30.70 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord en acier inoxydable DN 19 x diamètre extérieur 3/4"

  • Eriks:14904171
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

23.00 CHF/ Unitéhors TVA

24.86 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccords filetés à coquilles de serrage en acier inoxydable DN 25 x diamètre extérieur 1"

  • Eriks:14899729
  • Forme:Vissage
  • Exécution:Raccord pour flexible
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

26.40 CHF/ Unitéhors TVA

28.54 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

91.10 CHF/ Unitéhors TVA

98.48 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

112.50 CHF/ Unitéhors TVA

121.61 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

279.00 CHF/ Unitéhors TVA

301.60 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

381.50 CHF/ Unitéhors TVA

412.40 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Raccord ECF 32 inox 1.1/4" taraudé BSP

  • Eriks:10070297
  • Type:ECF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN32
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Raccords à coquilles partie mâle 32x6.0 mm 1.1/4"

  • Eriks:14888842
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/4
  • Flexible diam. int. (DN):DN32
  • Pression maximum de service:25 bar
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

Raccord SHF 19 DIN11851 inox 316/304 DN20

  • Eriks:11188741
  • Type:SHF DIN 11851
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN20
  • Flexible diam. int. (DN):DN19
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15.12.2026
Contactez-nous