Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 32 x diamètre intérieur 1 1/4"

  • ERIKS:14904176
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

52.40 CHF/ Unitéhors TVA

56.64 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.40 CHF

-

5+

47.70 CHF

8.97%

10+

42.80 CHF

18.32%

15+

41.90 CHF

20.04%

23+

41.00 CHF

21.76%

35+

40.20 CHF

23.28%

53+

39.50 CHF

24.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
1.1/4
Diamètre du pilier
32 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui