Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 32 x diamètre extérieur 11/4"

  • ERIKS:14904172
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

28.40 CHF/ Unitéhors TVA

30.70 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.40 CHF

-

5+

25.80 CHF

9.15%

10+

23.20 CHF

18.31%

15+

22.70 CHF

20.07%

23+

22.30 CHF

21.48%

35+

21.90 CHF

22.89%

53+

21.50 CHF

24.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
1.1/4
Diamètre du pilier
32 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui