Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 13 x diamètre intérieur 1/2"

  • ERIKS:14904174
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

28.50 CHF/ Unitéhors TVA

30.81 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.50 CHF

-

5+

25.90 CHF

9.12%

10+

23.40 CHF

17.89%

15+

22.90 CHF

19.65%

23+

22.40 CHF

21.40%

35+

22.00 CHF

22.81%

53+

21.60 CHF

24.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
1/2"
Diamètre du pilier
13 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui