Eriks

Raccord en acier inoxydable DN 65 x diamètre intérieur 2 1/2"

  • ERIKS:14904179
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

117.00 CHF/ Unitéhors TVA

126.48 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

117.00 CHF

-

5+

106.50 CHF

8.97%

10+

95.60 CHF

18.29%

15+

93.60 CHF

20.00%

23+

91.70 CHF

21.62%

35+

90.00 CHF

23.08%

53+

88.10 CHF

24.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
2.1/2"
Diamètre du pilier
65 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui