Eriks

Raccord ECF 25 inox 1" taraudé BSP

  • ERIKS:10039003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ECF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
PTFE
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi