Eriks

Raccords filetés à coquilles de serrage en acier inoxydable DN 25 x diamètre intérieur 1"

  • ERIKS:14899730
Image 1
Les raccords de tuyau sont équipés d'une pièce de raccordement lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Des demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage des tuyaux.
Ajouter à la liste

51.80 CHF/ Unitéhors TVA

56.00 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.80 CHF

-

5+

47.20 CHF

8.88%

10+

42.50 CHF

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Vissage
Exécution
Raccord pour flexible
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)
Taille d'accouplement
1"
Diamètre du pilier
25 mm
Pilier de tube lisse
Oui
Avec rebord de sécurité
Oui