CHF 1'627.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'759.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | M 150x2 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Ringbreite | 39 mm |
Kolbenbreite | 7 mm |
Kolbenhub | 5 mm |
Bohrung | 150 mm |
Kolben Innendurchmesser | 150.5 mm |
Kolben Außendurchmesser | 211 mm |
CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'346.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'430.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 252.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 2'041.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'206.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026