CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'346.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMJL |
Typ | Hydraulic Pump TMJL 100 |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Nein |
Druckbegrenzungsventil | Nein |
Wegeventil | Nein |
Tankinhalt | 0.8 l |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | G 1/4 |
Options | TMJL 100DU Sonderausführung für das Drive-up-Verfahren |
Code | TMJL 100 |
Länge | 635 |
Nutzbare Ölkapazität | 800 |
Hebelkraft | 320 N |
CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026