SKF

SKF TMCD 5P Messuhr mit rückwärtigem Messbolzen (0–5 mm)

  • ERIKS:23770441
  • Hersteller:TMCD 5P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMCD
Typ
Vertical Dial Gauge
Messbereich
von 0 bis 5 mm
Digitalanzeige
Nein
Ausführung
Metrisch