Eriks
SKF

SKF Handpumpe 150MPa 728619 E

  • ERIKS:23759735
  • Hersteller:728619 E
Image 1
Die SKF Handpumpe 729124 ist hauptsächlich für SKF Hydraulikmuttern (≤ HMV 54E) zum Einbau von Lagern und Bauteilen geeignet, wenn ein Druck von maximal 100 MPa erforderlich ist.
• Fassungsvermögen Ölbehälter 250 cm³
• Mit Manometer
• Stabiler Werkzeugkoffer
Anwendungsfälle
• SKF Hydraulikmuttern ≤ HMV 54E
• Alle anderen Drucköl-Anwendungsfälle mit einem Höchstdruck von 100 MPa
• Für Anwendungsfälle, in denen der Platz für Schnellverschlusskupplungen und Nippel (z.B. AOH-Hülsen) nicht ausreicht, ist eine Sonderpumpenausführung erhältlich (SKF 729124 A)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'430.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
728619
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Nein
Wegeventil
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 5l

  • ERIKS:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026