Eriks
SKF

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 5l

  • ERIKS:23766660
  • Hersteller:LHMF 300/5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LHMF 300
Typ
Mounting or Dismounting Fluid
Anwendung
Schmiermittel
Empfohlen für
Geeignet für den Lagereinbau mit dem Axialgetriebenen Einbauverfahren bei 0 °C bis 35 °C und für den Ausbau mit dem Öleinspritzverfahren bei 0 °C bis 10 °C
Verpackung
Dose
Inhalt
5 l
Grundölviskosität bei 40°C
116 cSt
Grundölviskosität bei 100°C
17.5 cSt
Dichte
0.88 g/cm³
Dichte bei 15°C
880 kg/m²
Farbe
Bernsteinfarben
Pourpoint
-22 °C
Flammpunkt
213 °C
Flammpunkt
213 °C
Zulassung
Rosttest, ASTM D665 A/B: Bestanden Reinheit, ISO 4406:2021 18/17/13: Bestanden
Betriebstemperatur
von -5 bis 45 °C
Kapazität
5
Typ
Montage- oder Demontageflüssigkeit