SKF

SKF Handpumpe mit THGD 100D Digitalmanometer 729124 DU

  • ERIKS:23759746
  • Hersteller:729124 DU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'041.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'206.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
729124
Typ
Hydraulic Pump
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Nein
Wegeventil
Nein
Tankinhalt
0.25 l
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
G 1/4
Options
Digitales Manometer THGD 100
Code
729124 DU
Länge
385
Nutzbare Ölkapazität
250
Hebelkraft
300 N
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Manometer 1077587/2

  • ERIKS:23755034
  • Manufacturer:1077587/2

CHF 200.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 5l

  • ERIKS:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026