SKF

SKF TMCD 1/2R Messuhr mit seitlichem Messbolzen (0–0.5 in.)

  • ERIKS:24007525
  • Hersteller:TMCD 1/2R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMCD
Typ
Horizontal Dial Gauge
Messbereich
von 0 bis 12.7 mm
Digitalanzeige
Nein
Ausführung
Metrisch/inch