CHF 1'067.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMV..E |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | M 55x2 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Ringbreite | 38 mm |
Kolbenbreite | 4 mm |
Kolbenhub | 5 mm |
Bohrung | 55 mm |
Kolben Innendurchmesser | 55.5 mm |
Kolben Außendurchmesser | 109 mm |
CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 2'170.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'346.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 2'069.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'236.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 3'173.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'430.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 597.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 221.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 252.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 2'041.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'206.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026