CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.72inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LAGD |
Typ | LAGD 125/WM2 |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | LGWM 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP2G-40 |
Zulassung | Ex-Zone 0 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -40 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 0.3 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Lagerungstemperatur des Schmierstoffgebers | 20 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Gewicht | 0.2 kg |
Durchmesser | 50 mm |
Anschluss | R 1/4" |
CHF 3’761.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 4’066.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 643.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 696.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 1’636.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’769.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 12.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026